Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22311 C3 W33 YS

  • ERIKS:23987272
  • Fabrikant:726166010454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.648,66/ stukexcl. btw

€ 1.994,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1