Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22309 C3 W33 S

  • ERIKS:23987243
  • Fabrikant:726166009625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.183,89/ stukexcl. btw

€ 1.432,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1