Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22228 C3 W33 S

  • ERIKS:23987212
  • Fabrikant:726166008888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9.072,42/ stukexcl. btw

€ 10.977,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
68 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1