Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22226 W33 S

  • ERIKS:11482360
  • Fabrikant:726166008536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.982,49/ stukexcl. btw

€ 7.238,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1