Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22224 C4 W33 SS

  • ERIKS:23987193
  • Fabrikant:726166008314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.749,74/ stukexcl. btw

€ 5.747,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1