Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22224 C3 W33 YSS

  • ERIKS:23987191
  • Fabrikant:726166008482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.228,18/ stukexcl. btw

€ 6.326,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1