Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22224 C3 W33 SS

  • ERIKS:23987189
  • Fabrikant:726166008291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.077,08/ stukexcl. btw

€ 4.933,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1