Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22222 C3 W33 S

  • ERIKS:23987168
  • Fabrikant:726166007805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.297,08/ stukexcl. btw

€ 3.989,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1