Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22218 C3 W33 YSS

  • ERIKS:23987115
  • Fabrikant:726166006822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.174,48/ stukexcl. btw

€ 2.631,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1