Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22217 C3 W33 TSS VA

  • ERIKS:23987098
  • Fabrikant:726166098131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.139,95/ stukexcl. btw

€ 3.799,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1