Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22216 W33 TSS VA

  • ERIKS:23987084
  • Fabrikant:726166099640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.562,74/ stukexcl. btw

€ 3.100,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1