Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22216 C3 W33 YSS

  • ERIKS:23987080
  • Fabrikant:726166006020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.658,69/ stukexcl. btw

€ 2.007,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1