Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22215 C3 W33 TSS VA

  • ERIKS:11909747
  • Fabrikant:726166097912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.933,06/ stukexcl. btw

€ 2.339,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1