Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22213 C4 W33 YS

  • ERIKS:23987041
  • Fabrikant:726166005245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.172,42/ stukexcl. btw

€ 1.418,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1