Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22212 C3 W33 YSS

  • ERIKS:23987028
  • Fabrikant:726166004811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.067,19/ stukexcl. btw

€ 1.291,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1