Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22211 W33 YSS

  • ERIKS:11482315
  • Fabrikant:726166004385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 940,71/ stukexcl. btw

€ 1.138,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1