Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22211 C3 W33 YS

  • ERIKS:23987003
  • Fabrikant:726166004415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 921,46/ stukexcl. btw

€ 1.114,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1