Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22209 C3 W33 TSS VA

  • ERIKS:23986961
  • Fabrikant:726166099671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.122,58/ stukexcl. btw

€ 1.358,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1