Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22208 C3 W33 SS

  • ERIKS:23440791
  • Fabrikant:726166002770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 706,33/ stukexcl. btw

€ 854,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1