Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22207 C4 W33 YSS

  • ERIKS:23986930
  • Fabrikant:726166002541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 658,61/ stukexcl. btw

€ 796,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1