Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22206 C3 W33 TSS VA

  • ERIKS:23986902
  • Fabrikant:726166001940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 808,31/ stukexcl. btw

€ 978,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1