Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22204 W33 YS

  • ERIKS:11482284
  • Fabrikant:726166001148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 630,76/ stukexcl. btw

€ 763,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1