Eriks
MAVEL

MAVEL 9071087 lucht/waterhaspel L=16m-Ø12mm 3/8F-3/8M zwenkbaar 15bar Mega 880200

  • ERIKS:12735513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 411,60/ stukexcl. btw

€ 498,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAVEL
Serie
Mega
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
15 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
M 3/8
Draadaansluiting inlaat
F 3/8
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
13 mm