€ 386,40/ stukexcl. btw
€ 467,54incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAVEL |
Serie | Mega |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Kunststof |
Max. werkdruk in Bar | 15 bar |
Draadaansluiting inlaat | F 3/8 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draadaansluiting trommel | M 3/8 |
Voor Inwendige diameter slang | 10 mm |
Met slang | Ja |