€ 144,00/ stukexcl. btw
€ 174,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAVEL |
Serie | Minor |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Kunststof |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Met slang | Ja |
Draadaansluiting inlaat | F 1/4 |
Draadaansluiting trommel | M 1/4 |
Voor Inwendige diameter slang | 6 mm |