Eriks
MAVEL

MAVEL 9071084 lucht/waterhaspel L=15m-Ø6x10mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Compact 808650

  • ERIKS:12735510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 213,60/ stukexcl. btw

€ 258,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAVEL
Serie
Compact
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Draadaansluiting inlaat
F 1/4
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
6 mm
Draadaansluiting trommel
M 1/4