Eriks
MAVEL

MAVEL 9071081 lucht/waterhaspel L=9m-Ø8x12mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Master 804200

  • ERIKS:12735507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,80/ stukexcl. btw

€ 223,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAVEL
Serie
Master
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Voor Inwendige diameter slang
8 mm
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
F 1/4
Draadaansluiting trommel
M 1/4
Oprolmechanisme
Veerbediend