€ 247,20/ stukexcl. btw
€ 299,11incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAVEL |
Serie | Major |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Kunststof |
Max. werkdruk in Bar | 15 bar |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draadaansluiting inlaat | F 1/4 |
Voor Inwendige diameter slang | 8 mm |
Draadaansluiting trommel | M 1/4 |
Met slang | Ja |