Eriks
MAVEL

MAVEL 9071001 lucht/waterhaspel L=14+1m-Ø10mm 3/8F-3/8M zwenkbaar 15bar 821300

  • ERIKS:12735456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,40/ stukexcl. btw

€ 344,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAVEL
Serie
Major
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
15 bar
Draadaansluiting trommel
M 3/8
Draadaansluiting inlaat
F 3/8
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
10 mm
Oprolmechanisme
Veerbediend