Eriks
MAVEL

MAVEL 10023783 lucht/waterhaspel L=15m-Ø1/4 1/4F-1/4M Roll Dynamic 10bar 826250

  • ERIKS:12735279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,20/ stukexcl. btw

€ 241,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAVEL
Serie
Roll Dynamic
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Draadaansluiting inlaat
F 1/4
Voor Inwendige diameter slang
6 mm
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
M 1/4
Oprolmechanisme
Veerbediend