€ 195,60/ stukexcl. btw
€ 236,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAVEL |
Serie | Roll Dynamic |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Kunststof |
Max. werkdruk in Bar | 15 bar |
Draadaansluiting inlaat | F 1/4 |
Voor Inwendige diameter slang | 8 mm |
Met slang | Ja |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draadaansluiting trommel | M 1/4 |