Eriks
MAVEL

MAVEL 10004313 lucht/waterhaspel L=12m-Ø8mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 15bar Special 823110

  • ERIKS:12735175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,40/ stukexcl. btw

€ 220,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAVEL
Serie
Roll special
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
15 bar
Draadaansluiting inlaat
F 1/4
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
M 1/4
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
8 mm