Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet rvs dh 4.8x12

  • ERIKS:23577044
  • Fabrikant:8714338001883
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Roestvaststaal A2
Materiaal trekpen/stift
Roestvaststaal A2
Kopvorm
Platbolkop
Diameter
4.8 mm
Lengte
12 mm
Klembereik
van 5 tot 7 mm
Gas/waterdicht
Nee