Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet alu/st dh 4.8x20

  • ERIKS:23576800
  • Fabrikant:8714338001074
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Platbolkop
Diameter
4.8 mm
Lengte
20 mm
Klembereik
van 14 tot 16 mm
Gas/waterdicht
Nee