Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet alu/st dh 4.8x18

  • ERIKS:23576799
  • Fabrikant:8714338001005
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Platbolkop
Diameter
4.8 mm
Lengte
18 mm
Klembereik
van 12 tot 14 mm
Gas/waterdicht
Nee