Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet alu/st dh 4.8x12

  • ERIKS:23576796
  • Fabrikant:8714338000794
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 500Min. order: 500

14000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Platbolkop
Diameter
4.8 mm
Lengte
12 mm
Klembereik
van 6 tot 8 mm
Gas/waterdicht
Nee