Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet alu/st dh 3.2x12

  • ERIKS:23576775
  • Fabrikant:8714338154411
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Platbolkop
Diameter
3.2 mm
Lengte
12 mm
Klembereik
van 75 tot 95 mm
Gas/waterdicht
Nee