Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet alu/st cks 2.4x4

  • ERIKS:23576757
  • Fabrikant:8714338153971
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Staal gegalvaniseerd
Kopvorm
Platbolkop
Diameter
2.4 mm
Lengte
4 mm
Klembereik
van 0 tot 2 mm
Gas/waterdicht
Nee