Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet alu/rvs dh 4.8x10

  • ERIKS:23577125
  • Fabrikant:8714338006178
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Roestvaststaal A2
Kopvorm
Platbolkop
Diameter
4.8 mm
Lengte
10 mm
Klembereik
van 45 tot 65 mm
Gas/waterdicht
Nee