Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet alu/rvs dh 4.0x6

  • ERIKS:23577116
  • Fabrikant:8714338005546
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Roestvaststaal A2
Kopvorm
Platbolkop
Diameter
4 mm
Lengte
6 mm
Klembereik
van 1 tot 3 mm
Gas/waterdicht
Nee