Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet al/st dh 4.8x16

  • ERIKS:23577445
  • Fabrikant:8714338011066
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Platbolkop
Diameter
4.8 mm
Lengte
16 mm
Klembereik
van 6 tot 10 mm
Gas/waterdicht
Nee