Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Blindk.moer rvs A2 M6 csk 1,5-4,0

  • ERIKS:23576593
  • Fabrikant:8714338174471
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Klembereik
van 2 tot 4.5 mm
Draadmaat (M..)
6
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Lengte
155 mm
Boorgatdiameter
9 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Gesloten uitvoering
Nee