Eriks
MASCOT

MASCOT Winterparka Hastings Hi-Vis geel/donkermarine maat M

  • ERIKS:14107973
  • Fabrikant:5711074339624
Image 1
  • Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
  • Extra reflecties op de rug voor extra zichtbaarheid, daar waar men zich niet zelf kunt oriënteren.
  • Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.
  • De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.
  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • 100% polyester
  • 210 g/m²
Opslaan in lijst

€ 229,95/ stukexcl. btw

€ 278,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 229,95

-

10+

€ 223,05

3.00%

20+

€ 211,55

8.00%

30+

€ 200,06

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT