Eriks
MASCOT

MASCOT Winterjas Tolosa - zwart/hi-vis geel maat XL

  • ERIKS:14108741
  • Fabrikant:5711074365203
Image 1
  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
  • Stretch-materiaal en voorgevormde mouwen voor een optimale bewegingsvrijheid.
  • Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • 100% polyester
  • 250 g/m²
Opslaan in lijst

€ 224,95/ stukexcl. btw

€ 272,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 224,95

-

10+

€ 218,20

3.00%

20+

€ 206,95

8.00%

30+

€ 195,71

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
XL
Kleur
Zwart / Hi Vis Geel
Materiaal
100% Polyester