Eriks
MASCOT

MASCOT Winterjas FRANKFURT donkerantraciet/zwart maat XS

  • ERIKS:12520021
  • Fabrikant:5707209993328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PILOTJACK FRANKFURT

- Ademend, wind- en waterdicht.
- Getapete naden.
- Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer.
- Gewatteerde fleece voering.
- Sluiting met rits en windvanger met drukknopen.
- Ritszak onder de windvanger.
- Borstzakken met rits.
- Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.
- D-ring.
- Voorzakken.
- Binnenzak met rits.
- Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols.
- Reguleerbaar rijgsnoer aan de binnenkant.
- Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel.
- Reflectie-effecten.
- Gecertificeerd volgens EN 343 - kl. 3/1 en EN 342 - kl. 3/2 (2,0 clo).
Opslaan in lijst

€ 162,95/ stukexcl. btw

€ 197,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 162,95

-

10+

€ 158,06

3.00%

20+

€ 149,91

8.00%

30+

€ 141,77

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Frankfurt
Grootte
XS
Kleur
Zwart / Donkerantraciet
Model
Pilotjack