Eriks
MASCOT

MASCOT Winterjas Columbus - polyester - zwart - maat 2XL

  • ERIKS:12520640
  • Fabrikant:5707209838827
Image 1
PILOTJACK COLUMBUS

- Ademend, winddicht en waterafstotend.
- Voering van quilt en quiltet fleece.
- Binnenkraag van fleece.
- Verlengde rug.
- Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen.
- Ritszak onder de windvanger.
- Borstzakken met klep met verborgen drukknopen.
- D-ring.
- Voorzakken.
- Binnenzak met rits.
- Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols.
- Reguleerbaar rijgsnoer aan de binnenkant.
- Tailleband met drukknoopregulering.
- Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel.
- Contraststiksels.
- Reflectie-effecten.
- Materiaal voldoet aan de eisen volgens EN 343 - kl. 3/3.
Opslaan in lijst

€ 118,95/ stukexcl. btw

€ 143,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 118,95

-

10+

€ 115,38

3.00%

20+

€ 109,43

8.00%

30+

€ 103,49

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Columbus
Grootte
2XL
Kleur
Zwart
Model
Pilotjack
Materiaal
100% Polyester