Eriks
MASCOT

MASCOT Werksok Manica maat 35/38 (3x)

  • ERIKS:14414437
  • Fabrikant:5711074883288
Image 1
Vochtregulerend en goed ademend.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.
Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
41% polyester (COOLMAX®)
29% katoen
28% polyamid
2% LYCRA®
65 g per paar
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT