Eriks
MASCOT

MASCOT Werkbroek Torino polyester/katoen - kleur antraciet/zwart maat 90C51

  • ERIKS:11855035
  • Fabrikant:5708628332705
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Verstelbare hamerlus.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde.
  • De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
Opslaan in lijst

€ 73,95/ stukexcl. btw

€ 89,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,95

-

10+

€ 71,73

3.00%

20+

€ 68,03

8.00%

30+

€ 64,34

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
90C51
Kleur
Antraciet / Zwart