Eriks
MASCOT

MASCOT Thermojack Ottawa marineblauw maat M

  • ERIKS:12648737
  • Fabrikant:5711074102822
Image 1
  • Traditioneel gelaste thermokleding.
  • Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermt tegen de kou.
  • Deelbare rits.
  • Tricot bij de armen.
  • Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
  • 100% polyester
  • 370 g/m²
Opslaan in lijst

€ 41,50/ stukexcl. btw

€ 50,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,50

-

10+

€ 40,26

3.00%

20+

€ 38,18

8.00%

30+

€ 36,10

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Ottawa
Grootte
M
Kleur
Marineblauw
Model
Thermische jack