Eriks
MASCOT

MASCOT Thermo ondershirt Ludvika lange mouwen marineblauw L

  • ERIKS:11856597
  • Fabrikant:5708628274012
Image 1
  • Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.
  • Turtle nek met rits.
  • Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.
  • Badstoflussen aan de binnenzijde houden de lucht vast en zorgen voor isolatie.
  • 55% polyester/23% modal/22% katoen
  • 260 g/m²
Opslaan in lijst

€ 59,95/ stukexcl. btw

€ 72,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,95

-

10+

€ 58,15

3.00%

20+

€ 55,15

8.00%

30+

€ 52,16

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Ludvika
Kleur
Marineblauw
Grootte
L
Model
Onderhemd